※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWB26NA2-H36 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126727 GWB26NA2-H36 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126727 GWB26NA2-H36 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126727 GWB26NA2-H36 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126727 GWB26NA2-H36 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126727

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 シートサイズH 本体高さ(mm)26 注文コード52126727 品番GWB26NA2-H36
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はシートサイズ・本体高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。
強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。
より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。
外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。

用途
外径 溝入れ・突切り加工
外径突切り・溝入れ用
寸法(mm)突出し量:最大36、最小19 全長(mm)110 サイズ板バイト:B26 刃幅(mm)5 対応ツールブロックタイプ:GWTBN-B26 バイト寸法(mm)幅:4.25 最大突切り径(mm)72 本体高さ(mm)26 刃先(mm)高さ:21.4 レンチGWY39L シートサイズH RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴なし 適合インサートGW1M0500H
注意
※ツールブロックの板バイトサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
※インサートのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする