※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNMU06T3ZNER-L ACU2500 SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル 52127768 LNMU06T3ZNER-L ACU2500 SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル 52127768 LNMU06T3ZNER-L ACU2500 SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル 52127768 LNMU06T3ZNER-L ACU2500 SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル 52127768 LNMU06T3ZNER-L ACU2500 SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル 52127768

SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種ACU2500 ブレーカL型 注文コード52127768 品番LNMU06T3ZNER-L ACU2500
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材種・ブレーカ19種類から選べます 他の種類を見る

SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
低抵抗

用途低剛性加工 長さ(mm)10 幅(mm)6 厚さ(mm)4.1 ブレーカL型 使用コーナー数4 コーナー半径Re(mm)1 材種ACU2500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする