※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
ACK3000
ブレーカ
G型
注文コード
52127856
品番
LNMU06T3ZNER-G ACK3000
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・ブレーカ
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
汎用
用途
汎用〜断続加工
長さ(mm)
10
幅(mm)
6
厚さ(mm)
4.1
ブレーカ
G型
使用コーナー数
4
コーナー半径Re(mm)
1
材種
ACK3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型
参考になった