アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬台車
アルミスの 平台車
静音キャスター木製平台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
52127925
品番
AHD-3045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載!
サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!
耐荷重(kg)
約80
荷台寸法(mm)
450×300
床面高さ(mm)
140
質量(kg)
約3.4
材質
積層合板、ゴム
車輪径(Φmm)
70
材質(車輪)
エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
300
材質(車輪・金具)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
450
材質(荷台)
積層合板
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000