※サイズ比較

ステンレスホースバンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52128004 品番MS-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170

小口径のホースに使いやすいバンドです。
ネジHEXが1/4inchのため、インチ用のドライバー(M-BD)があると締めやすいです。

締付範囲(Φmm)32〜16 バンド幅(mm)8 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番5-3096-13 寸法HEX(mm)【ねじ】6.25(1/4インチ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52128004 MS-04 82793017 MS-04 ミニクランプ MSシリーズ 正峰工業 ミニクランプ MSシリーズ 正峰工業 1個 139 税込153 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52128004
2020-03-03
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

20mmのパイプの締め付けに使います。ステンレス製で手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする