※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLA-80-2A93LB アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80 SMC 52128196 XLA-80-2A93LB アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80 SMC 52128196

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52128196 品番XLA-80-2A93LB
参考基準価格(税別)¥171,330 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ80 材質(シール)FKM 温度範囲(℃)5〜60 仕様【使用圧力】1×10-6〜大気圧Pa(abs)、【コンダクタンス】200L/s、【リーク量】内部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く/外部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く 材質本体:アルミ合金、ベローズ:SUS316L、要部:ステンレス、FKM(標準シール材) 接続口径【パイロットポート】Rc1/8 質量(kg)5.1 フランジ80 フランジタイプKF(NW) 表面処理外部:硬質アルマイト、内部:素地 使用流体不活性ガス系の真空 弁形式常時閉(加圧開・スプリングシール) オートスイッチ個数1ケ付 インジケータなし パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.4〜0.7 オートスイッチ種類D-A93L パイロットポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする