エボルタネオ付LEDランタン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52128415 品番BF-AL02K-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。
LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。
紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。

光束(Lm)約22(電池初期時) 質量(g)約135(電池含む) 付属品乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm)46×95 使用電池単3形×3本 照度(Lx)約6(50cm前方/電池初期時) LEDワイドパワーLED×1 防水性防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間)約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52128415 BF-AL02K-W 52622387 BF-AL05N-W LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック) LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック) 1個 3,133 税込3,446 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52128415
2023-08-17
用途:
停電に備え枕元へ
製造業

簡単、便利。
回しすぎると蓋がとれるのが玉に瑕。
もうちょっと引っかかった方が良いと思うが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする