NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップ バリレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
60
注文コード
52128687
品番
SGSPBL5M0.8R
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途
ねじ加工
全長(mm)
60
等級
REG P3
溝数
3
シャンク径(Φmm)
5.5
呼び寸法(mm)
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
5.6
食付き(P)
2.5P
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった