NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップ バリレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
62
注文コード
52128705
品番
SGSPBL6M0.75R
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途
ねじ加工
全長(mm)
62
等級
REG P2
溝数
3
シャンク径(Φmm)
6
呼び寸法(mm)
M6×0.75
ねじ長さ(mm)
7
食付き(P)
2.5P
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった