SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)82 注文コード52128915 品番SGSPBLL12M1.25R
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長など13種類から選べます 他の種類を見る

バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。

用途ねじ加工 全長(mm)82 等級REG P4 溝数3 シャンク径(Φmm)8.5 呼び寸法(mm)M12×1.25 ねじ長さ(mm)29 食付き(P)5P

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする