Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
600
光源色
昼光色
注文コード
52129508
品番
NNL2100EDJLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
明るさ・光源色
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
仕様
安定器出力型:定格出力型(約10〜100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
光束(Lm)
600
LED寿命(時間)
約40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
600
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52129508
NNL2100EDJLA9
25970896
NEL2100EDLA9
LB20形1600lm昼光色調光
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
5,398
税込
¥
5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)