一体型LEDベースライト iDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52130323 品番 XLX210MEWJLA9
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)11.6 セット内容NNLK21710/NNL2100EWJLA9 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)126 仕様安定器出力型:定格出力型(約10〜100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 質量(kg)1.7 電圧(V)100〜242 角度(°)【遮光】横方向24 器具・セットセット品 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.5 光束(Lm)1340 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1340 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)65 調光の可否
注意
※適合調光器をご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする