超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X0.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52130394 品番STSCA02X005
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。

刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ1.1 刃径(Φmm)2 刃幅(mm)0.5 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする