岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の Tスロット
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X1.0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52130437
品番
STSCA06X010
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数
6
全長(mm)
50
首径(mm)
Φ2.8
刃径(Φmm)
6
刃幅(mm)
1
柄径(Φ)
6
首長(mm)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません