evolve 3-in-1 バウンサー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ライトグレー 注文コード52130665 品番FTEGEVLBNCLTGRY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

抱っこのような心地よい自然な揺れのバウンサー
お子さまの身体を優しくサポートするインサート付き
成長に合わせてモードチェンジ可能
【バウンサーモード】
生後1か月(体重3.2kg以上)から体重9kgまで
【チェアモード】
お子さまが一人で立ち座りできるようになってから体重13kgまで
腰掛けやすく設計されたシート
足元のペダルでリクライニング操作もスムーズ
シートは取り外して洗濯機で洗濯可能
寝具のように優しい肌ざわり
安定感のあるフレーム

用途ベビーバウンサーとして。ゆりかご/ベビーチェア/ベビーベッド/新生児/お昼寝/折りたたみ/コンパクト/赤ちゃん/ベビー/乳児/出産準備/お祝い/プレゼント/ギフト 材質シート:ポリエステル79%/レーヨン17%/ポリウレタン4%、メッシュ生地:ポリエステル100%、背面:綿100%、中わた:ポリウレタンフォーム/ポリエステル ライトグレー 対象バウンサーモード:生後1か月(体重3.2kg以上)から体重9kgまで、チェアモード:お子さまが一人で立ち座りできるようになってから体重13kgまで 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)開いた時:41.5×84.5×55.9、閉じた時:41.5×84.5×14.5
注意
※お子さまの首がすわるまでは必ずインサートを使用し、Lowポジションで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする