XLX420NENTLA9 一体型LEDベースライト iDシリーズ Panasonic(パナソニック) 52130847

一体型LEDベースライト iDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52130847 品番XLX420NENTLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は83種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 消費電力(W)16.3 仕様安定器出力型:定格出力型(約10〜100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 適合【ガード】FK41533 セット内容NNLK41509/NNL4200ENTLA9 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1225×80×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.3 光束(Lm)2500 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合調光器をご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする