豊琺瑯
豊琺瑯の キッチン・調理用品
豊琺瑯の 計量ツール・はかり・温度計
豊琺瑯の 計量カップ・水ます
Plune. ホーローメジャーカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52131094
品番
MC-607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
におい移りが少なく衛生的
用途
酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お酢や調味料の計量や様々な用途で大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
サイズ
S
質量(g)
約210
柄
もこもこお花ピンク
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約14×10×7
満水容量(mL)
約450
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。