豊琺瑯
豊琺瑯の テーブルウェア(卓上備品・食器)
豊琺瑯の 卓上備品・テーブルウェア
豊琺瑯の 箸立・楊枝入・ナフキン立
ねずみのANDY ホーローカトラリースタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52131794
品番
AMJ-2309
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納
用途
スプーンやフォーク、お箸など散らかりがちなカトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納できます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
質量(g)
約220
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約9.3×9.3×12
満水容量(mL)
約600
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。