豊琺瑯
豊琺瑯の テーブルウェア(卓上備品・食器)
豊琺瑯の 卓上備品・テーブルウェア
豊琺瑯の 箸立・楊枝入・ナフキン立
Plune. ホーローカトラリースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
ミミココモモ
注文コード
52131828
品番
PKS-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
柄
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納
用途
スプーンやフォーク、お箸など散らかりがちなカトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納できます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
質量(g)
約220
柄
ミミココモモ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約9.3×9.3×12
満水容量(mL)
約600
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。