PU-2310 pure ホーローカトラリースタンド 豊琺瑯 52131855 PU-2310 pure ホーローカトラリースタンド 豊琺瑯 52131855 PU-2310 pure ホーローカトラリースタンド 豊琺瑯 52131855

pure ホーローカトラリースタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52131855 品番PU-2310
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納

用途スプーンやフォーク、お箸など散らかりがちなカトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納できます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体/ほうろう用鋼板 質量(g)約220 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約9.3×9.3×12 満水容量(mL)約600
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする