チェンソー XV250TD

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バー全長(mm)約250 注文コード52132335 品番8インチ 25AP/ スプロケットバー仕様
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はバー全長など4種類から選べます 他の種類を見る

本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。

排気量(mL)25 チェーン形式25AP-52E バー全長(mm)約250 切断有効長さ(mm)200(8inch) 質量(kg)2.3 仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり 安全装置チェーンブレーキ標準装備 スパークプラグNGK CMR7H 燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)4 排出ガス対策型3次規制適合 オイルタンク容量(mL)140 燃料タンク容量(cc)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする