LW-207 Lilly White ホーローティーポット 豊琺瑯 52132336 LW-207 Lilly White ホーローティーポット 豊琺瑯 52132336 LW-207 Lilly White ホーローティーポット 豊琺瑯 52132336 LW-207 Lilly White ホーローティーポット 豊琺瑯 52132336 LW-207 Lilly White ホーローティーポット 豊琺瑯 52132336 LW-207 Lilly White ホーローティーポット 豊琺瑯 52132336

Lilly White ホーローティーポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52132336 品番LW-207
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,057
販売価格(税別)
3,688

ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット

用途ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット。ステンレス製の茶こし付きで、お茶などを煮出すときにも便利です。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体・蓋/ほうろう用鋼板 質量(g)約500 tea 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約21.5×11×19.5 満水容量(L)約0.54
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする