排気量(mL)25
チェーン形式25AP-60E
バー全長(mm)約300
切断有効長さ(mm)250(10inch)
質量(kg)2.3
仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり
安全装置チェーンブレーキ標準装備
スパークプラグNGK CMR7H
燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)4
排出ガス対策型3次規制適合
オイルタンク容量(mL)140
燃料タンク容量(cc)190