豊琺瑯
豊琺瑯の テーブルウェア(卓上備品・食器)
豊琺瑯の グラス・食器・カトラリー
豊琺瑯の 急須・ティーポット
Plune. ホーローティーポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132370
品番
PTP-603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット
用途
ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット。ステンレス製の茶こし付きで、お茶などを煮出すときにも便利です。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体・蓋/ほうろう用鋼板
質量(g)
約500
柄
レモン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約21.5×11×19.5
満水容量(L)
約1.1
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。