アサヒサイクル
アサヒサイクルの ヘルメット・ヘルメットホルダー
アサヒサイクルの ライダー用ヘルメット
SHUTTO M レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52133000
品番
8802
参考基準価格(税別)
¥5,891
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
安心安全のSG認定品 脱着可能な日除けバイザー付き
色
レッド
サイズ
M
質量(g)
260
安全規格
SG認定品
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×170