アサヒサイクル
アサヒサイクルの ヘルメット・ヘルメットホルダー
アサヒサイクルの ライダー用ヘルメット
CHANTO M ブルーグレー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52133045
品番
8807
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,437
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
安心安全のSG認定品 流線形のスタイリッシュモデル
色
ブルーグレー
サイズ
M
質量(g)
235
安全規格
SG認定品
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×170