日東化工
日東化工の マスカー/養生シート・養生ボード
日東化工の 養生シート/カバー
日東化工の 養生マット
ブラックターフ 10mm 凸凹ありタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52133228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。
歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途
工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用
質量(kg)
24
色
ブラック
長さ(m)
2
エコマーク認定
認定
幅(m)
1
エコマーク認定番号
8131017
関連資料:
(0.66MB)
注意
※重量物のため、必要に応じてフォークリフトのご用意をお願いいたします。
※パレット出荷となります。パレットの処理はお客様にてお願いいたします(5枚以下のご注文は巻出荷となります)。
※タイヤリサイクル品を原料ベースにした製品の為、寸法規格は設けておりません。寸法公差が必要な場所への使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません