革を防カビして柔らかく保つ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52133395 品番1009923
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クリーニング屋さんも使っている防カビ剤を配合した革専用クリーナー。
大切な革製品の手垢などの汚れを落とします。
防カビ剤配合で革製品のカビ汚れにも最適です。
化粧品に使われる天然保湿成分スクワラン配合で、しなやかな仕上がりになります。

用途革製品用 材質界面活性剤(ポリオキシエチレンソルビタンエステル)、保湿剤、防カビ剤 液性弱酸性 使用の目安10(m2)あたり1mL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.8×3.2×12 正味量80mL
注意
【使用不可】ヌメ革、アニリン染色されたもの、エナメル、ヌーバッグ、は虫類革、ガラス張り革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする