- コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業) 52133569 - コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業) 52133569 - コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業) 52133569 - コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業) 52133569 - コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業) 52133569

コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52133569 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

窓用シートで水を使わず簡単キレイに!
今お使いの窓用シートが取り付けできる
気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!
収納に便利なフック穴付き。
拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。
専用モップ1枚付属。
柄は伸縮柄になっています。

用途窓ガラス・網戸掃除に 付属品専用モップ1枚 材質グリップ/ポリプロピレン プレート(ブレード、差し込み口付)/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー ハンドル/ポリアセタール モップ/ポリエステル、ナイロン 幅(mm)220 全長(mm)425〜552 質量(g)158 奥行(mm)50 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする