ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード52134147 品番GCL-89F(RD/DGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ファブリック生地でおしゃれなコンパクトサイズのゲーミングチェア。
座面は両サイド・中央で高さが異なり、おしりをすっぽり包み込む形状。腰当て用クッション付属。頭部をしっかり支える大きなヘッドレスト。座面はガス圧昇降式。

用途ゲーミングチェア、パソコンチェアとして。PCチェア/ワークチェア/ワーキングチェア/デスクチェア/リラックスチェア/リクライニングチェア/ゲーミングチェア/オフィスチェア/レーサーチェア/OAチェア/チェア/おしゃれ/ヘッドレスト/リクライニング機能/オフィス/パソコン/キャスター付き/ファブリック/テレワーク/在宅勤務 材質座部/背部:合板、連結部/脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、肘部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)15 レッド/ワイングレー 静止荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×62-100×103-109 組立時間約30〜40分 リクライニング4段階(90-150度) 座面高(cm)41〜47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする