サイズ(cm)27
機能耐油性・耐薬品性・クッション性・耐久性・耐滑性・かかと衝撃吸収・耐熱・軽量
色ブラック
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)ワイド樹脂
JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
種類作業靴
靴タイプスニーカー
用途製造業、建設業など。
トラスコ品番205-4130
質量(g)990
材質(ソール)合成ゴム2層
足幅EEE
アズワン品番64-1114-30
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)