ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52134697 品番 RT722N-30.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)30 機能耐油性・耐薬品性・クッション性・耐久性・耐滑性・かかと衝撃吸収・耐熱・軽量 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴 靴タイプスニーカー 用途製造業、建設業など。 トラスコ品番205-4210 質量(g)990 材質(ソール)合成ゴム2層 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする