アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 環境測定(自然環境/安全環境)
アイリスオーヤマの アルコールチェッカー
アイリスオーヤマの アルコールチェッカー関連商品
アルコールチェッカーフロアスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52135285
品番
IRC-TFAN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アルコールチェッカー
フロアスタンド
材質(ホルダー)
金属、プラスチック、磁石、ナイロン
パーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ
材質
板金、PVC
質量(g)
9500/(ホルダー)260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ホルダー)66×384
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×1265