スライドアップ方式USBメモリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52138574 品番USM16GR B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュ&コンパクトスライドアップ方式USBメモリー
USB端子の出し入れがスムーズな、スライドアップ機構を採用
データ転送状態を知らせる、アクセスLED搭載
使いやすさを追求した、シンプルで機能的なボディデザイン
強力なファイル暗号化ソフトで情報漏えい対策
データや写真を可能な限り復元するデータ復旧ソフト
ポケットビットのドライブを一目で識別できる、ボリュームラベル付き!
USBに差し込むだけの自動認識

セット内容本体・取扱説明書 質量(g)約9 外形寸法(mm)約19.8×8.5×55 電源USBバスパワー(外部電源なし) 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.4以降、ソフトウェア対応OS:Bファイルロック2:Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows VistaおよびWindows XP(SP2以降) 対応機種タイプ A USBインターフェースを標準搭載したWindowsコンピューター、タイプ A USBインターフェースを標準搭載したMacintosh 保存温度(℃)-20〜60 メモリー容量16GB 動作湿度(%)10〜90(結露なきこと) 保存湿度(%)10〜90(結露なきこと) インターフェイスHi-Speed USB(USB2.0) データ転送速度Hi-Speed USB(USB2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートタイプ A USBポート 動作温度範囲(℃)0〜35
注意
※お使いになる前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、製品を安全にお使い下さい。また、「取扱説明書」は必ず保管してください。
※対応OS以外での動作に関しましては、サポート対象外となりますのでご了承ください。
※コンピューター以外の接続機器に関しましては、接続先機器の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする