※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMR090308 CA115P 旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52140429 SPMR090308 CA115P 旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52140429

旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 52140429 品番 SPMR090308 CA115P
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続〜軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途鋼の旋削加工(中切削) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 穴径(Φmm)- 切刃長さ(mm)9.525 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)- ブレーカ全周(無記号) コーナー半径(mm)0.8 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状なし 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)9.525

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする