ハーティング
ハーティングの PCアクセサリー
ハーティングの ケーブル
ハーティングの LANケーブル
産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
ケーブル長(m)
7
注文コード
52140647
品番
09474747017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
7
その他
ハロゲンフリー
色
黄
規格
CAT5e
構造
より線(撚線)
保護等級
IP20
材質(ケーブル)
PUR
ケーブル外径(Φmm)
6.4
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100(max)
爪折れ防止
あり