単体

CD-1818 サイクルダシーレ グリーンライフ 52143439 CD-1818 サイクルダシーレ グリーンライフ 52143439 CD-1818 サイクルダシーレ グリーンライフ 52143439 CD-1818 サイクルダシーレ グリーンライフ 52143439 CD-1818 サイクルダシーレ グリーンライフ 52143439

サイクルダシーレ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52143439 品番CD-1818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭小スペースを最大限に活かせるサイズ感で大規模工事不要の組立式自転車収納。
太いチェーンロックもラクラク通せるチェーン用の穴が付いてます。
前輪がふらふらしない様にするためのタイヤ止め機能付き。
上部左右に物干し竿をかけられるU字フック有り。
別売りのS字フックを使用して、シートをかけることも可能です。

用途雨風、日差しから自転車の劣化を防ぎます。 付属品U字フック×2 材質スチール(焼付塗装) 質量(kg)48 ライトグレー 内容2梱包 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約185×81.5×183.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約168.5×72.5×171
注意
※組立時は手袋を着用し、3人以上での作業を推奨いたします。
※安全が確保できない傾斜地、屋上、高所への設置はしないでください。
※倒れてけがをする恐れがありますので上に上がったり、もたれかからないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする