※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J管エルボ

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52147193 品番 VEL-28K
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。

材質PVC 形状エルボ90° ブラック 寸法L(mm)78.8 寸法l(mm)40 適合管VE28 寸法D(Φmm)40
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663655
2026-01-06
用途:
洗面所の照明の配線隠し(インテリア)として活用。
金融・保険業

この部品は未来工業に決めているので、迷わず買える。

対象商品:
25663664
2023-03-31
用途:
配線の取り回し
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の取り回しに必要なため購入いたしました。品質に問題なく、最寄りのホームセンターより安価に購入できたため非常に満足しております。また必要になれば追加購入します。

対象商品:
25663664
2021-09-08
用途:
配管ルートの最適化
製造業

90度アングルの曲がりが直角でアールがなかったので、
ケーブルを通しづらかったです。接着前提なので失敗が効かないです。

対象商品:
06883555
2016-08-09
用途:
電線配線
株式会社トヨダヤ 様

ノーマルベンド管(大曲エルボ)では大げさ過ぎる時には最適です。
特にリモコン配線(通信線)にはもってこいの商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする