思ったとうりのキッチンスケールで満足しています。たた、ボタン電池を別途準備が必要で、同梱されていると最高でした。
使い勝手が良かったので追加購入
アイスコーヒー用の氷の計量に使用してます
薄くて持ち運びに便利
電池の持ちもなかなかいいです
値段的にやや怪しいかなと思いましたが使用して何の問題もなく実にコンパクト軽量でとても重宝してます。コスパも良いのでおすすめです。
精度はそんなに問題ないと思います。
自動パワーオフまでの時間がもうちょっと長いと嬉しかったですが、
価格面から考えるとまあまあ満足しています。
メルカリやヤフオクでのA4で1kgを計るのに重宝しています。たまに定型外にも使います。もう少し精度が荒くて安ければさらによいのですが、1g単位で計れるのは安心です。
最初にボタン電池を入れても、0表示にならすエラーメッセージがでて全く使用できず。ボタン電池を3個交換してみたものの同じ症状。サポートセンターに電話して返品することにしました。また、電池交換の際、ネジで開閉しないといけないのは不便。
移動するので扱いは雑になりますが買ってから大きな問題はない
計量直前にスイッチを入れないとオートパワーオフ機能で電源が落ちてしまうから注意が必要
立ち上がりがたまに遅いことがあるのがマイナス