全自動パルス充電器 バイク用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52148584 品番MP-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

IP63(IEC規格)防塵・防水対応
丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。
バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイク各種に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心

適合バッテリーDC12V(2.3〜20Ah) 出力電圧(V)DC14.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.3〜20 出力電流(A)MAX0.75 最大電流(A)MAX0.75 コード長さ(m)電源コード…約1.5 / 充電コード…約1.5 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 幅(mm)86 奥行(mm)55 高さ(mm)37 質量(kg)0.24 用途バッテリー充電器 付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A) 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55 保護等級本体:IP63(IEC規格) 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 アズワン品番65-0502-49 定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。
取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火したり、バッテリーの液もれ、過熱、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児にはてをふれさせないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。
充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-赤クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、
極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火したり、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光課下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。
漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※以下のバッテリーには充電しないでください。
ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等

商品説明動画

メルテック PVパルス充電器
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52148584
2022-07-23
用途:
移動用機器用の小型蓄電池として使用している12V、2Ahのバッテリー充電時
ファースト電子開発株式会社 様

全自動パルス充電器は大変重宝しています。充電完了後トリクル充電に自動で切り替わり過充電の心配なく良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
52148584
2022-04-11
用途:
MFバッテリー搭載単車のパルス充電に

W650のMFバッテリーのバッテリーあがり防止のために。
しょっちゅう乗らないこのバイクのバッテリー保護を目的として、パルス充電機能付の充電器を選びました。
小さくて軽い!そのため設置場所に困りません。

対象商品:
52148584
2022-06-19
用途:
スクーター充電用として

充電はされていましたが、9時間たっても完了にならなかった。
充電時間が足りなかったの不明ですが
改めて充電してみようと思います。
商品自体はコンパクトでよいです。

対象商品:
52148584
2022-05-21
用途:
バイクの充電
魚勇支店 様 (飲食業)

コンパクトでバッテリーにコードを付けてどこでも充電出来るのが良いと思います。

対象商品:
52148584
2021-07-01
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

完全放電バッテリー復活を試みましたが、さすがに無理でした。バッテリー端子につなぐクリップのサイズも丁度よく、今後はバッテリー状態の維持にしようと思います。

2021-01-24
用途:
冬季間のバッテリーメンテナンスに
製造業

他社バッテリー充電器は所持しているが、繋ぎっぱなしに出来るのとサルフェーション除去機能に惹かれ購入
端子に繋ぎコンセントに挿すだけで設定も要らない、充電完了後もそのままにしておけるのは便利ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする