SCP-1200 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 52148593 SCP-1200 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 52148593 SCP-1200 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 52148593

全自動パルス充電器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52148593 品番SCP-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,107
販売価格(税別)
9,188

パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
デジタルモニターにて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心

適合バッテリーDC12V(6〜140Ah) 出力電圧(V)DC14.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)6〜140 出力電流(A)MAX12 最大電流(A)MAX12 コード長さ(m)電源コード…約1.8 / 充電コード…約1.8 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 幅(mm)225 奥行(mm)160 高さ(mm)137 質量(kg)1.6 用途バッテリー充電器 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。
取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火したり、バッテリーの液もれ、過熱、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児にはてをふれさせないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。
充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-赤クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、
極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火したり、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光課下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。
漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※以下のバッテリーには充電しないでください。
ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等

商品説明動画

メルテック PVパルス充電器
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52148593
2023-10-01
用途:
バッテリー充電
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

電圧の調整ができず12vきっかりしか充電できないようだ、

3人が参考にしています
対象商品:
52148593
2022-11-15
用途:
j自家用車のバッテリー充電に使用
その他業種

説明書の通りに実行したところ問題なく充電が完了しました。充電が終わってから日数が経っていないので、サルフェーションが改善されたかどうかの確認は未だです。

1人が参考にしています
対象商品:
52148593
2021-01-05
用途:
フォークリフトのバッテリー充電
ウッドペッカー 様

パルス充電ができ、保護機能もしっかりしていて安心して使えます。トラックなどの大型のバッテリーにも使えるので一台あると重宝しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
52148593
2020-04-09
用途:
日常の自動車メンテナンス

5~6年前より3万位のチャージャーを使用しています。
大自工業素晴らしい!
高負荷が、かからない限りファンは回らないし(とても静かです)、作りはしっかりしているのに軽量です。
繋ぐだけで充電量を自動で判断するし、言うことなしです!

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする