注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。
※本製品を直射日光の当る場所や暖房機器等、発熱体の周辺で使用しないでください。本体の過熱・発火・性能・の低下・破損、及び使用機器の動作不良の原因となります。
※本製品を分解したり、改造しないでください。過熱・火災・感電・けがの原因となります。
※本製品は0℃〜40℃の範囲でご使用ください。温度範囲以外では性能を低下させたり、過熱・感電・破損の原因となります。
※リモートスイッチで「OFF]にした時は待機電流でバッテリーが消耗する為、24時間以上使用しない場合は電源スイッチを「OFF」にしてください。バッテリーあがりの原因になります。
※本製品を使用中に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、販売店又は、メーカーにご相談下さい。