大容量 正弦波インバーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52148627 品番 MPS-1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適!
停電時等の緊急電源に!
リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能
安全・安心な4種類の保護機能付

出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ) 入力電圧(V)DC12 用途インバーター 付属品バッテリーコード(プラス・マイナス各2本)・リモートスイッチ 質量(kg)4.7 定格出力(W)1800(3口合計) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×100×410 出力波形正弦波 保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。
※本製品を直射日光の当る場所や暖房機器等、発熱体の周辺で使用しないでください。本体の過熱・発火・性能・の低下・破損、及び使用機器の動作不良の原因となります。
※本製品を分解したり、改造しないでください。過熱・火災・感電・けがの原因となります。
※本製品は0℃〜40℃の範囲でご使用ください。温度範囲以外では性能を低下させたり、過熱・感電・破損の原因となります。
※リモートスイッチで「OFF]にした時は待機電流でバッテリーが消耗する為、24時間以上使用しない場合は電源スイッチを「OFF」にしてください。バッテリーあがりの原因になります。
※本製品を使用中に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、販売店又は、メーカーにご相談下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする