ホーム電源

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52148663 品番HS-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

家庭でカー用品(DC12V)が使える!
店舗でのカー用品デモ器の電源に!
陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々!
USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。
お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ

用途ホーム電源 質量(g)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170 電源コード(m)約1.5 定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A) 保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能過負荷・短絡・温度保護 出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2 定格入力AC100
注意
※本製品は0℃〜40℃の範囲でご使用ください。温度範囲以外では性能を低下させたり、過熱・感電・破損の原因となります。
※本製品を分解したり、改造しないでください。過熱・火災・感電・けがの原因となります。
※本製品を直射日光の当る場所や暖房機器等、発熱体の周辺で使用しないでください。本体の過熱・発火・性能・の低下・破損、及び使用機器の動作不良の原因となります。
※本製品のアクセサリーソケットに接続する場合は使用する機器の電源プラグを確実に差し込んでください。接触不良による過熱の原因となります。
※+コードを陸式ターミナル+に、-コードを陸式ターミナル-に接続する場合は+コードと-コードが接触しないよう確実に取り付けてください。+-の接触、及びターミナルの接続不良は過熱・感電・発火の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
レカロシートのヒーター電源

ヒーター付レカロシートをデスクチェアーで使用する為そのヒーター電源として使ってますがサイズも小さく陸式端子で安心して使えます。
購入して正解でした。

対象商品:
52148663
2022-04-10
用途:
駐車場の見回り、夜間の警備時の照明点灯
ゆめつめこめ研究所 様

1.約30年に亘って愛用してきたswitching電源の故障で本製品を探す手間がかかった事 2.故障器では、工夫してUSB口を追加していたが、本製品には、USB口が、なんと2っも装備されており満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする