熊谷鉄工所
熊谷鉄工所の 漁網/漁具
熊谷鉄工所の 雑漁具
熊谷鉄工所の 銛(もり)/ヤス
ヤス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52149589
品番
(平)三本ヤス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋼材に焼入れを施している為大変丈夫。
用途
魚突き
材質
鋼製
全長(cm)
約50
太さ(mm)
ヤス部:8