MSF-79(GY/GY) パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善) 52150124 MSF-79(GY/GY) パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善) 52150124 MSF-79(GY/GY) パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善) 52150124 MSF-79(GY/GY) パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善) 52150124 MSF-79(GY/GY) パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善) 52150124

パソコンチェア ぴったりフィット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード52150124 品番MSF-79(GY/GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ぴったりフィットチェア。座部、背部の形状が体にぴったりフィット。キャスター付き。座面はレバー1つで高さ調整可能(ガス圧昇降式)。

色(張地)グレー 全高(mm)720〜800 座面高さ(mm)420〜505 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400 本体質量(kg)6.75 用途パソコン椅子、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 材質座部・背部:合板、連結部・フレーム・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル 寸法(mm)【座面】400×400×420〜505 グレー 質量(g)6750 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×500×720〜800 寸法(縦×横)(mm)【背もたれ】190×365 ヘッドレストなし
取扱説明書:(0.66MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52253636
2024-02-17
用途:
使用できません
その他業種

部品はすべて良好ただし締結用ネジ1本もなしl字6各ボルトもなし。ただの金属の山。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする