電池式がよい。縁の下に入ると1Hrくらい入ってるので電池式なので交換ができて便利。軽いのも最高!とっても重宝です。
手軽で使い勝手が良いと思っていましたが、2か月でスイッチが壊れて電源がなかなか入らない。昔の家電の様に叩いても直ぐには入らない。値段から考えて、仕方ないのか・・・。
この度はご迷惑をおかけし申し訳ありません。
大変お手数ですが不具合に関してはお客様問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
小さい。軽い。吸引力弱い。けどちょっとした掃除には丁度いい。
使用頻度が低かった為充電式の掃除機の充電電池を悪くさせ、
かと言ってコード式の掃除機はコンセント確保やコードの長さなど都合が悪い。
結果この掃除機にたどり着きまし。割と気に入っています♪
これくらいコンパクトならありがたいです!キャンプで車中泊をするので車内は汚れがちですが、コンパクトに車内に収納でき、電池電源で簡単に掃除できるので常設しておきたい一品です。
軽くて、スイッチひとつですぐ吸引してくれるので、とても良いです。
すぐ届く所に置いて、小さなゴミが出た時にすぐ使います。
ニッケル水素電池が使えたら☆5でした。アルカリ電池買い置き必要ですね。