色アラジングリーン
消費電力(W)1250
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
セット内容受け皿、取扱説明書
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
ヒーター(上部)グラファイト、(下部)石英管
温度調節範囲(℃)100〜280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×295×235
タイマー設定15