TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52152443 品番 TS3420DN0204
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥137,390
販売価格(税別)
124,900

ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える。小規模・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現。リモート管理サービス”キキNavi”に対応

インターフェース【USB端子】端子形状:USB Type-A、準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、【内蔵インターフェース】準拠規格:Serial ATA III、【LAN端子】準拠規格:[1000BASE-T]IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、[2.5GBASE-T]IEEE802.3bz/IEEE802.3ab/IEEE802.3u準拠(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX) 端子数4 アズワン品番64-3971-17 データ転送速度【内蔵インターフェース】最大 6.0Gbps(規格値) 伝送速度【LAN端子】[1000BASE-T]1000Mbps全二重、100Mbps半二重/全二重、10Mbps半二重/全二重、[2.5GBASE-T]2.5Gbps全二重、1000Mbps全二重、100Mbps半二重/全二重 容量(TB)2 対応プロトコルLAN端子:TCP/IP、【ネットワークファイル】LAN端子:SMB/CIFS・AFP・FTP・SFTP・NFS・HTTP/HTTPS・SNMP ベイ数4 RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする