日動工業
日動工業の 蛍光灯
日動工業の LED蛍光灯
LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52154936
品番
LCL-4018W-HI
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
電球の種類
LED
種別
40W形
消費電力
100V:18.3、200V:18.1
定格光束(Lm)
2850
用途
屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。
仕様
片側給電
質量(g)
300
定格電流(A)
100V:0.18、200V:0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×29×32.5(ピン除く)
周波数
50/60Hz
色温度(K)
5000(昼白色)
寿命
(球)50000時間
使用環境温度(℃)
-20〜40
設置場所
屋内
入力電源
100V/200V兼用(50/60Hz)
アズワン品番
64-5061-94
入力電圧範囲(V)
100〜265
ビーム角度(°)
(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度
演色指数(Ra)
80(高演色LED)
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※蛍光灯用の照明器具に取付ける場合は配線工事が必要です。